Roată laminată Pferd Tools FR 15050/25,4 A 120
Flapwheels FR 15050/25.4 A 120
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:FR 15050/25,4 A 120
Rubix:d703523
Producator:44726120
EAN:4007220296936



Detalii produs : 44726120 PFERD - FLAP WH. FR 15050/25,4 G120 PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Flapwheels with bore FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 and FR 25050 are ISO 5429 compliant.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 120 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
