Roată laminată Pferd Tools F 3030/6 A 120

Slat Wheels F 3030/6 A 120

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:F 3030/6 A 120
Rubix:d818458
Producator:44411126
EAN:4007220292761
PFERD Mounted flap wheel F 3030/6 A 120

rezumat tehnic

Bob120
Diametrul exterior30 mm
Lungime40 mm

Detalii produs : F3030/6A120 PFERD - PFERD 44411126 FAN GRINDER F 3030/6 A120


Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.

Informații tehnice


atribute
Bob120
Diametrul exterior30 mm
Lungime40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere