Roată laminată Pferd Tools F 1515/3 A 60

Roată laminată Pferd Tools

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:F 1515/3 A 60
Rubix:d811726
Producator:44400042
EAN:4007220661994
PFERD Mounted flap wheel F 1515/3 A 60

rezumat tehnic

Bob60
Diametrul exterior15 mm
Lungime40 mm

Detalii produs : F1515/3A60 PFERD - F1515/3A60 PFERD


Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Informații tehnice


atribute
Bob60
Diametrul exterior15 mm
Lungime40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere