Roată laminată Pferd Tools FR 16530/25,4 A 60
Flapwheels FR 16530/25.4 A 60
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:FR 16530/25,4 A 60
Rubix:d702213
Producator:44732061
EAN:4007220470107



Detalii produs : 44732061 PFERD - F-RAD FR 16530/25,4 A 60 PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Flapwheels with bore FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 and FR 25050 are ISO 5429 compliant.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 60 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lungime | 30 mm |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
