Disc de tăiere Norton 66252831458
Flat cut-off wheel Norton NORZON QUICK CUT angle grinder
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norton:66252831458
Rubix:d1218367
EAN:3157626434348


rezumat tehnic
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
Detalii produs : 66252831458 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252831458
Disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton NORZON QUICK CUT - 115x2x22.23mm
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu / zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 36 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norzon quick cut |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere