Polizor de ascuțire a ferăstrăului Norton 69936676582
Flat grinding wheel 39C
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:69936676582
Rubix:d1221676
EAN:3157625651562

Documente
Detalii produs : 69936676582 NORTON - SAW-SHARPENING GRINDER NORTON 69936676582
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Aplicații
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
