Referințe
Elesa+Ganter:DIN 467-M4
Rubix:d578393
Producator:DIN 467-M4
EAN:4045525255050




Detalii produs : 467-M4 ELESA+GANTER - 467-M4 ELESA+GANTER
The official standard sheet also provides for the sizes M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 and M2,5, on the other hand lack the size M12.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 4 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
