Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Piab 0200440
Flat suction cups U FCM Silicone
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Piab:0200440
Rubix:d722807
Producator:0200440



Documente
Detalii produs : 200440 PIAB - SUCTION CUPS AND SOFT GRIPPERS PIAB 0200440
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Puncte forte
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Aplicații
Direct food contact
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 22.1 mm |
|---|---|
| Formă | rotund |
| Temperatura maximă | 200 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere