Referințe
Gates:20GS24FLC60-052
Rubix:d492487
Producator:7347-06665-5
EAN:5412571958539

Detalii produs : 20GS24FLC60-052 GATES - 20GS24FLC60-052 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting Caterpillar flange. 60° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2730 g |
|---|---|
| Model | flc60 |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 32 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
