Referințe
Gates:12GS10FLK90-055
Rubix:d495522
Producator:7347-07369-5
EAN:5412571958683

Detalii produs : 12GS10FLK90-055 GATES - 12GS10FLK90-055 GATES
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. Komatsu Flange. 90° Bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 590 g |
|---|---|
| Model | flk90 |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 20 mm |
| Cuplare | 5/8 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
