Referințe
Festo:GRU-1/4
Rubix:d770284
Producator:4579

Documente
Detalii produs : GRU-1/4 FESTO - FESTO FLOW CONT/SILENCER GRU-1/4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de conectare (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Lungime | 63.3 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere