Regulator de presiune Festo SFAM-62-1000L-M-2SV-M12
Flow sensor SFAM
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SFAM-62-1000L-M-2SV-M12
Rubix:219177
Producator:564932
EAN:4052568211967

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
Documente
Detalii produs : 564932 - 564932 SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 SENZOR DE DEBIT FESTO
Flow sensor SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 For manifold Mounting Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Flow sensor SFAM-62-1000L-M-2SV-M12 564932
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 868,9 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere