Opțiuni de filtrare
Categorii
  • diverse măsurători (7)
  • forță, greutăți, viteză, temperatură și diferite contoare (3)
  • 1Producător
  • fluke
    (10)
  • 10 Produs(e) cu 10 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    TL224 - TL224 SURE GRIP INSULATED TEST LEADS FLUKE

    • fluke:TL224
    • rubix:219293
    • producator:1610198
    • ean:0095969103442
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungimea cablului:1.5 m
    • Lungimea cablului:1.5 m
    brand logobrand logo

    FLUKE 572-2 - FLUKE 572-2 INFRARED THERMOMETER

    • fluke:572-2
    • rubix:178197
    • producator:4328074
    • ean:0095969667562
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Rezoluție infraroșu:≥ 0 °c: ± 1 °c of ± 1%
    • Temperatura minimă:-30 °C
    • Temperatura maximă:900 °C
    brand logobrand logo

    FLUKE-179 EGFID - FLUKE MULTIMETER 179

    • fluke:FLUKE-179 EGFID
    • rubix:d818909
    • producator:1592842
    • ean:0095969095860
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    FLUKE-325 - FLUKE-325 APARAT DE MASURA MULTIFUNCTIONAL CU PENSETA AC/DC

    • fluke:FLUKE-325
    • rubix:10129
    • producator:4152643
    • ean:0095969623766
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitatea de deschidere:30 mm
    brand logobrand logo

    789/E - 789/E FLUKE PROCESSMETER

    • fluke:789
    • rubix:216544
    • producator:3977194
    • ean:0095969590396
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    TP2-1 FLUKE - FLUKE TP2-1 TP2 TEST PROBES

    • fluke:TP2-1
    • rubix:d818910
    • producator:3971283
    • ean:0095969589963
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    3440365 - FLK-TI-SBP3

    • fluke:FLK-TI-SBP3
    • rubix:249840
    • producator:3440365
    • ean:0095969493383
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logo

    4354922 - FLK-TI-SBC3B

    • fluke:FLK-TI-SBC3B
    • rubix:249841
    • producator:4354922
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    T5-600 EUR1 FLUKE - T5-600 EUR1 FLUKE

    • fluke:T5-600 EUR1
    • rubix:d818908
    • producator:659612
    • ean:0095969059503
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    3971265 FLUKE - 3971265 FLUKE

    • fluke:3971265
    • rubix:d790062
    • ean:0095969589949
    • Disponibil – Data livrării la cerere