Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13X1300XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X13X1300XHR
Rubix:d429673
Producator:X13 1300OM4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt super tx m=s keilriemen x13/ax, länge 1300 mm |
| Lungimea exterioară | 1320 mm |
Detalii produs : X13X1300XHR OPTIBELT - X13X1300XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, moulded notched, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | optibelt super tx m=s keilriemen x13/ax, länge 1300 mm |
| Lungimea exterioară | 1320 mm |
| Lungimea interioară | 1270 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
| Lungime orientativă | 1300 mm |
| Lățime mai mică | 7.5 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere