Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X13X1530XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X13X1530XHR
Rubix:d440613
Producator:X13 1530OM4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | flankenoffen, verzahnt (formgezahnt); hitze- und ölbeständig (super tx m=s) |
| Lungimea exterioară | 1550 mm |
Detalii produs : X13X1530XHR OPTIBELT - X13X1530XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, moulded notched, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | ax |
|---|---|
| Desemnarea centurii | flankenoffen, verzahnt (formgezahnt); hitze- und ölbeständig (super tx m=s) |
| Lungimea exterioară | 1550 mm |
| Lungimea interioară | 1500 mm |
| Lățimea superioară | 13 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Lungime orientativă | 1530 mm |
| Lățime mai mică | 11 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Temperatura maximă | 90 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere