Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0940
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0940
Rubix:d351127
EAN:4010858570149

Detalii produs : AX0940 CONTITECH - AX0940 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 251 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax94 |
| Lungimea exterioară | 2438 mm |
| Lungimea interioară | 2388 mm |
| Lungime orientativă | 2418 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere