Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X17X1390XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X17X1390XHR
Rubix:d429034
Producator:X17 1390OM4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | fo/fz (ht) |
| Lungimea exterioară | 1419 mm |
Detalii produs : X17X1390XHR OPTIBELT - X17X1390XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, molded notches, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | fo/fz (ht) |
| Lungimea exterioară | 1419 mm |
| Lungimea interioară | 1350 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1390 mm |
| Lățime mai mică | 9.4 mm |
| Diametru minim scripete | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere