Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X17 1590OM4H_EL
Curea trapezoidală dințată standard Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X17 1590OM4H_EL
Rubix:d435501
Producator:1580096_EL




Detalii produs : X17 1590OM4H_EL OPTIBELT - X17 1590OM4H_EL OPTIBELT
The exceptionally good bendability of the open-sided toothed optibelt SUPER TX V-belt allows the use of extremely small pulley diameters. High-quality rubber compounds in conjunction with low-stretch pull cords ensure high power transmission and increased service life.
Aplicații
Mechanical engineering: Fans, pumps, mixers, grinders, special machines; machine tools: Lathes and drilling machines, grinding machines; motor vehicles: Alternators, water pumps, fans
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx61 |
| Lungimea exterioară | 1619 mm |
| Lungimea interioară | 1550 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1590 mm |
| Lățime mai mică | 9.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
