Curea trapezoidală dințată standard ContiTech ZX0460
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:ZX0460
Rubix:d350268
EAN:4010858971571

Detalii produs : ZX0460 CONTITECH - ZX0460 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Desemnarea centurii | zx46 |
| Lungimea exterioară | 1206 mm |
| Lungimea interioară | 1168 mm |
| Lungime orientativă | 1191 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere