Curea trapezoidală dințată standard ContiTech BX0570
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:BX0570
Rubix:d348184
EAN:4010858977931

Detalii produs : BX0570 CONTITECH - BX0570 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 246 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx57 |
| Lungimea exterioară | 1517 mm |
| Lungimea interioară | 1448 mm |
| Lungime orientativă | 1493 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere