Curea trapezoidală dințată standard ContiTech BX0363
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:BX0363
Rubix:d351284
EAN:4010858579005

Detalii produs : BX0363 CONTITECH - BX0363 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 157 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Lungimea exterioară | 991 mm |
| Lungimea interioară | 922 mm |
| Lungime orientativă | 967 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere