Curea trapezoidală dințată standard Optibelt X22X1858XHR
FO/FZ (HT) V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:X22X1858XHR
Rubix:d447834
Producator:X22 1858OP4H_XH





rezumat tehnic
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | keilriemen optibelt super tx flankenoffen (sonderausführung xhr/ht) |
| Lungimea exterioară | 1888 mm |
Detalii produs : X22X1858XHR OPTIBELT - X22X1858XHR OPTIBELT
Classic V-belt - open-flank, moulded notched, heat-resistant
Informații tehnice
atribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | keilriemen optibelt super tx flankenoffen (sonderausführung xhr/ht) |
| Lungimea exterioară | 1888 mm |
| Lungimea interioară | 1800 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 1858 mm |
| Lățime mai mică | 12.3 mm |
| Serie | super tx (xhr) |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere