Curea trapezoidală dințată standard SKF PHG BX65
SKF Classic V-Belt Cogged X17/BX Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG BX65
Rubix:237105
EAN:7316572577516

Detalii produs : PHG BX65 SKF - SKF CUREA PHG BX65
Pre-tensioned cords for optimal matching, oil and heat resistant, cogged construction of these V-belts enables the belt to flex around smaller pulleys / sheaves.
Informații tehnice
atribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx65 |
| Lungimea interioară | 1651 mm |
| Lățimea superioară | 17 mm |
| Înălțime | 11 mm |
| Lungime orientativă | 1690 mm |
| Serie | bx |
| Temperatura maximă | 65 °C |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Secțiune | 11 mm |
| Diametru minim scripete | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
