Curea trapezoidală dințată standard ContiTech AX0210
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:AX0210
Rubix:d349880
EAN:4010858977115

Detalii produs : AX0210 CONTITECH - AX0210 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Desemnarea centurii | ax21 |
| Lungimea exterioară | 583 mm |
| Lungimea interioară | 533 mm |
| Lungime orientativă | 563 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere