Curea trapezoidală dințată standard ContiTech ZX0260
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:ZX0260
Rubix:d346669
EAN:4010858587147

Detalii produs : ZX0260 CONTITECH - ZX0260 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Desemnarea centurii | zx26 |
| Lungimea exterioară | 698 mm |
| Lungimea interioară | 660 mm |
| Lungime orientativă | 683 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere