Curea trapezoidală dințată standard ContiTech BX0375
Curea trapezoidală dințată standard ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:BX0375
Rubix:d352064
EAN:4010858579012

rezumat tehnic
| Profil | bx |
|---|---|
| Desemnarea centurii | bx37 1/2 |
| Lungimea exterioară | 1022 mm |
Detalii produs : BX0375 CONTITECH - BX0375 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 162 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Desemnarea centurii | bx37 1/2 |
| Lungimea exterioară | 1022 mm |
| Lungimea interioară | 953 mm |
| Lungime orientativă | 998 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere