Modul de stocare echipat Facom MODM.75PB

Foam module 13 OGV® 6-sided open-end pipe wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:MODM.75PB
Rubix:d1339867
EAN:3148518210362
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente13
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Foam module 13 OGV® open-end pipe wrenches, 6 sides
- Including:
- 75.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- Foam tray PM.MOD75.
Weight: 2.690 kg.

Puncte forte

Metric open-end pipe wrench module in foam tray
Model: MODM.75PB
Number of units: 13
Compatible with Facom's modular storage system: suitable for CHRONO XL, CHRONO+, JET XL and JET+ trolleys.

Informații tehnice


atribute
Numărul de elemente13
Înălțime45 mm
Lățime188 mm
Adâncime418 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere