Articulație furcă/cap furcă Elesa+Ganter GN 751-10-40-M10L-SL
Fork joints, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 751-10-40-M10L-SL
Rubix:d604418
Producator:GN 751-10-40-M10L-SL
EAN:4045525727182

Detalii produs : 751-10-40-M10L-SL ELESA+GANTER - 751-10-40-M10L-SL ELESA+GANTER
Fork joints GN 751 consist of a fork head according DIN 71752 and a pin with KL-shaft (Type KL and SL) a pin with snap-on spring (Type B). Both versions can be dismantled without tools and moniter. Size d1 = 12 is supplied with a fine thread M12x1,5 according to DIN. In practice, however, M12x1,25 is preferred. Standard DIN 71752 does not foresee size d1 = 20.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
