Carcasă lagăr cu flanșă Timken YCJ 30 SGT
Four Bolt flanged Ball Bearing Unit with Setscrew with Shaft Guarding Technology®
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:YCJ 30 SGT
Rubix:d484899
EAN:0087796265868


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 29.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.6 mm |
Detalii produs : YCJ 30 SGT TIMKEN - TIMKEN YCJ 30 SGT 4-BOLT FLANGED BALL BEARING UNIT
Inch flanged bearing housing unit Fafnir
Ball bearing unit with four-hole flange and Shaft Guarding Technology® for shaft protection. Bore 30 mm, Shroud Seal.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 29.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.6 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | ycj sgt (fafnir® vier-bolzen-flanschlager) |
| Lățimea totală a rulmentului | 39.1 mm |
| Prindere | 13.5 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21600 N |
| Greutate | 1.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere