Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ218-XL-N2-MPA, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 30 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ218-XL-N2-MPA
Rubix:11734
Producator:0192610120000
EAN:4012801013680

Detalii produs : QJ218-XL-N2-MPA FAG - FAG RULMENT QJ 218-XL-N2-MPA
Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2800 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3850 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 181000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 185000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere