Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ313-XL-MPA-C3, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 33 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ313-XL-MPA-C3
Rubix:d343192
Producator:0167425750030
EAN:4012801237871

Detalii produs : QJ313-XL-MPA-C3 FAG - FAG QJ313-XL-MPA-C3 FOUR-POINT CONTACT BEARING
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2710 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4450 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 171000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 145000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere