Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ332-N2-MPA, Diametrul exterior: 340 mm | Diametrul interior: 160 mm | Lățime: 68 mm

Four-point contact bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:QJ332-N2-MPA
Rubix:d342947
Producator:0192625740000
EAN:4012801238007
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : QJ332-N2-MPA FAG - FAG QJ332-N2-MPA DUPLEX BALL BEARING 192625740000


Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)68x340x340 mm
Logistic Greutate32800 g
Diametrul interior160 mm
Diametrul exterior340 mm
Lățime68 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință1680 rpm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr580000 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r870000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.