Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ1252-N2-MPA, Diametrul exterior: 480 mm | Diametrul interior: 260 mm | Lățime: 90 mm
QJ12..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ1252-N2-MPA
Rubix:d1243187
Producator:0389051750000

Detalii produs : QJ1252-N2-MPAFAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ1252-N2-MPA
Four-point contact bearing QJ12..-N2-MPA, inner ring split
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 260 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
