Rulment cu bile de contact în patru puncte SKF RKS.060.20.0644, Diametrul exterior: 716 mm | Diametrul interior: 572 mm | Lățime: 56 mm
Rulment cu bile de contact în patru puncte SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RKS.060.20.0644
Rubix:d1313760

Detalii produs : RKS.060.20.0644 SKF - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING SKF RKS.060.20.0644
Slewing bearing Four-point contact sb without gear Slewing ring design, including thrust (contact angle > 45°)
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 572 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 716 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
