Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ207-XL-MPA-C3, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 17 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ207-XL-MPA-C3
Rubix:d1244404
Producator:0192602610030
EAN:4026677609311

Detalii produs : QJ207-XL-MPA-C3FAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ207-XL-MPA-C3
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 359 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 35500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
