Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ208-XL-N2-MPA-T42B, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 18 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ208-XL-N2-MPA-T42B
Rubix:d1249822
Producator:0390252844381
EAN:4026677108876

Detalii produs : QJ208-XL-N2-MPA-T42BFAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ208-XL-N2-MPA-T42B
Four point contact bearing QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 7500 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 46500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
