Rulment cu bile de contact în patru puncte INA CSXD040-HLE, Diametrul exterior: 127 mm | Diametrul interior: 101.6 mm | Lățime: 12.7 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXD040-HLE
Rubix:d1238989
Producator:0021548030000
EAN:4012802606386


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : CSXD040-HLE INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA CSXD040-HLE
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXD, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101.6 mm |
| Diametrul exterior | 127 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16500 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere