Rulment cu bile de contact în patru puncte INA Q203-KRR-CC-AH02, Diametrul exterior: 18.3 mm | Diametrul interior: 13 mm | Lățime: 40 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:Q203-KRR-CC-AH02
Rubix:d1234847
Producator:0141371190000
EAN:4012802829204

Detalii produs : Q203-KRR-CC-AH02 INA - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING INA Q203-KRR-CC-AH02
Four-point contact bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 98 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 13 mm |
| Diametrul exterior | 18.3 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
