Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ314-XL-MPA-T42A, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 35 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ314-XL-MPA-T42A
Rubix:d1242533
Producator:0167425914380
EAN:4026677881816

Detalii produs : QJ314-XL-MPA-T42AFAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ314-XL-MPA-T42A
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3290 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4200 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 198000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 165000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
