Rulment cu secțiune subțire INA CSXU090-2RS-HLE, Diametrul exterior: 247.65 mm | Lățime: 12.7 mm | Diametrul interior: 228.6 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSXU090-2RS-HLE
Rubix:216093
Producator:0034594460000
EAN:4054362040101


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 228.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 247.65 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : CSXU090-2RS-HLE - INA RULMENT CSXU090-2RS-HLE
Four point contact bearing, Thin section bearing CSXU..-2RS, seals, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 536 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 228.6 mm |
| Diametrul exterior | 247.65 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Greutate | 0.54 kg |
| Grosime | 12.7 mm |
| Limitați viteza | 1150 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere