Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/4-DB-7-5M-MINI
FRC Maintenance unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:FRC-1/4-DB-7-5M-MINI
Rubix:d768241
Producator:537658
EAN:4052568173784

Detalii produs : FRC-1/4-DB-7-5M-MINI FESTO - FESTO 537658 SERVICE UNIT FRC-1/4-DB-7-5M-MINI
Service unit FRC-1/4-DB-7-5M-MINI Filter/pressure regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 5 µm Filter. With pressure gauge and with directly controlled pressure regulating valve. Size=Mini, Width=88 mm, Series=DB, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 319,7 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 550 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere