Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/4-D-MAXI-KB

FRC Service Unit Combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KB
Rubix:d762914
Producator:185813
EAN:4052568145712
FRC-3/4-D-MAXI-KB Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-3/4-D-MAXI-KB FESTO - FESTO 185813 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-MAXI-KB


Service unit combination FRC-3/4-D-MAXI-KB consisting of Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3389 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Debitul volumului8200 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere