Material de etanșare a filetului Loctite 225 50ML
Frein filet 225 slab
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Loctite:225 50ML
Rubix:d824514
Producator:231543
EAN:5010266223322

Documente
Detalii produs : 225 50ML LOCTITE - LOCTITE 225 LOW STRENGTH THIXOTROPIC 50ML 231543
Cu o rezistență medie, adezivul de blocare a filetelor LOCTITE® 225 răspunde nevoilor asamblărilor demontabile supuse solicitărilor mecanice repetate. Conceput pentru asamblările filetate care necesită o rezistență mecanică controlată, acesta asigură blocarea și etanșeitatea fixărilor înșurubate.
Caracteristici:
De culoare maro, produsul se prezintă sub formă lichidă, cu o vâscozitate medie care facilitează penetrarea în filete. Compoziția sa chimică pe bază de dimetacrilat de ester se bazează pe un adeziv anaerob monocomponent care se întărește în absența aerului, odată ce este închis între suprafețe metalice ajustate. Formula contribuie la o aplicare curată, limitează scurgerile și permite un control vizual sub UV datorită fluorescenței sale. 225 asigură atât blocarea fixărilor, cât și etanșeitatea ansamblurilor, păstrând în același timp posibilitatea de demontare.
B Specificații:B - Produs: LOCTITE® 225.
- Aspect în stare nepolimerizată: lichid maro.
- Tehnologie: adeziv anaerob.
- Compoziție chimică primară: ester dimetacrilat.
- Număr de componente: monocomponent.
- Vâscozitate la 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 rpm: 17 500 până la 52 500 mPa·s.
- Timp de ajustare: aproximativ 50 de minute.
- Timp de întărire completă: 24 ore.
- Interval de temperatură de funcționare: -55 °C până la +150 °C.
- Ambalaje disponibile: tuburi de 50 ml și 250 ml.
B Standarde:B
- ISO 10964: metodă de testare utilizată pentru caracterizarea cuplurilor de slăbire și de menținere la asamblările filetate metalice.
- ISO 10123: standard privind măsurarea rezistenței la forfecare sub compresiune pe epruvete metalice.
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): reglementează înregistrarea, evaluarea și comunicarea informațiilor referitoare la substanțele chimice prin intermediul fișei cu date de securitate.
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP): definește regulile de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor chimice în cadrul Uniunii Europene.
Caracteristici:
De culoare maro, produsul se prezintă sub formă lichidă, cu o vâscozitate medie care facilitează penetrarea în filete. Compoziția sa chimică pe bază de dimetacrilat de ester se bazează pe un adeziv anaerob monocomponent care se întărește în absența aerului, odată ce este închis între suprafețe metalice ajustate. Formula contribuie la o aplicare curată, limitează scurgerile și permite un control vizual sub UV datorită fluorescenței sale. 225 asigură atât blocarea fixărilor, cât și etanșeitatea ansamblurilor, păstrând în același timp posibilitatea de demontare.
B Specificații:B - Produs: LOCTITE® 225.
- Aspect în stare nepolimerizată: lichid maro.
- Tehnologie: adeziv anaerob.
- Compoziție chimică primară: ester dimetacrilat.
- Număr de componente: monocomponent.
- Vâscozitate la 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 rpm: 17 500 până la 52 500 mPa·s.
- Timp de ajustare: aproximativ 50 de minute.
- Timp de întărire completă: 24 ore.
- Interval de temperatură de funcționare: -55 °C până la +150 °C.
- Ambalaje disponibile: tuburi de 50 ml și 250 ml.
B Standarde:B
- ISO 10964: metodă de testare utilizată pentru caracterizarea cuplurilor de slăbire și de menținere la asamblările filetate metalice.
- ISO 10123: standard privind măsurarea rezistenței la forfecare sub compresiune pe epruvete metalice.
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): reglementează înregistrarea, evaluarea și comunicarea informațiilor referitoare la substanțele chimice prin intermediul fișei cu date de securitate.
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP): definește regulile de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor chimice în cadrul Uniunii Europene.
Puncte forte
- Limitează slăbirea elementelor de fixare supuse la șocuri și vibrații.
- Demontare posibilă cu scule manuale standard datorită rezistenței medii.
- Aplicare controlată datorită vâscozității medii, reducând scurgerile și murdărirea.
- Etanșarea filetelor contribuie la reducerea scurgerilor și a coroziunii.
- Controlul calității facilitat de fluorescența sub lumină UV.
- Demontare posibilă cu scule manuale standard datorită rezistenței medii.
- Aplicare controlată datorită vâscozității medii, reducând scurgerile și murdărirea.
- Etanșarea filetelor contribuie la reducerea scurgerilor și a coroziunii.
- Controlul calității facilitat de fluorescența sub lumină UV.
Aplicații
Acest adeziv de blocare a filetelor este destinat blocării și etanșării elementelor de fixare filetate din metal care necesită o demontare ulterioară. Se utilizează în asamblări industriale și mecanice supuse vibrațiilor sau variațiilor termice, în special în mediile de întreținere, mecanică generală și sectorul auto. Forma sa lichidă este potrivită pentru șuruburi orizontale, verticale sau suspendate și permite aplicarea pe materiale precum oțel, oțel inoxidabil, alamă și suprafețe placate.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 50 ml |
|---|---|
| Timp de uscare | 50 min |
| Viscozitate | 52500 mPa s |
| Temperatura minimă | 8 °C |
| Temperatura maximă | 21 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere