Referințe
Bahco:302-81S-12P
Rubix:d786830
EAN:7311518013677

Documente
Detalii produs : 302-81S-12P BAHCO - 302-81S-12P BAHCO
Puncte forte
•For fret saws 302 and 502, for wood and plastics
Types of tooth; 1: fine, 3: medium, 5: coarse
Types of tooth; 1: fine, 3: medium, 5: coarse
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Lungime | 130 mm |
| Greutate | 50 g |
| Numărul de elemente | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
