Suport pentru fierăstrău Irwin 10506437
I - 75 Low Tension Hacksaw
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Irwin:10506437
Rubix:138843
EAN:5706915064377

Documente
Detalii produs : 10506437 - 10506437 CADRU BOMFAIER 300 MM IRWIN
This lightweight durable full metal frame - tensions up to 15,000 PSI with a full metal tensioning mechanism. 90° to 180° blade mounting is available for sawing large objects.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 300 mm |
|---|---|
| Numărul de elemente | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere