Aer condiționat - accesoriu Festo FRM-H-1/8-D-MINI
FRM Branching Module
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRM-H-1/8-D-MINI
Rubix:d762673
Producator:162788
EAN:4052568072506
Documente
Detalii produs : FRM-H-1/8-D-MINI FESTO - FESTO 162788 BRANCHING MODULE FRM-H-1/8-D-MINI
Branching Module FRM-H-1/8-D-MINI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0,15 - 16 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=1100 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 355 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere