Aer condiționat - accesoriu Festo FRM-Y-D-MIDI

FRM branching module

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRM-Y-D-MIDI
Rubix:d769135
Producator:542185
EAN:4052568179939
FRM-Y-D-MIDI Branching module

Documente

Detalii produs : FRM-Y-D-MIDI FESTO - FESTO 542185 BRANCHING MODULE FRM-Y-D-MIDI


Branching Module FRM-Y-D-MIDI Pneumatic manifold with 4 Connections. Assembly Position=Any, Design structure=Branching Module, Operating pressure=0 - 12 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=8200 l/min, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Inert gases)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate550 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere