Regulator de presiune Festo SV-3-M5
Front panel valve SV-3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SV-3-M5
Rubix:29916
Producator:6817
EAN:4052568001384
Documente
Detalii produs : 6817 - 6817 SV-3-M5 VENTIL DE PANOU
Front panel valve SV-3-M5 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=manual, Standard nominal flow rate=65 l/min, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Design structure=Poppet valve with spring return
Informații tehnice
atribute
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere