Referințe
Optibelt:TB 100 100
Rubix:d439914
Producator:1917463
EAN:4014486222944

Detalii produs : TB 100 100 OPTIBELT - TB 100 100 OPTIBELT
Flat belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2700 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Bucsă conic | 1615 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
