Referințe
Optibelt:TB 150 80
Rubix:d439797
Producator:1965077
EAN:4014486222876

Detalii produs : TB 150 80 OPTIBELT - TB 150 80 OPTIBELT
Flat belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5400 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
